アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
セフティキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21343918
品番
SU-1
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥81,620
販売価格(税別)
¥
74,200
バスケットに入れる
付属品
トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
仕様
試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
材質
本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)
192×600×800
本体質量(kg)
約15
アズワン品番
3-1485-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
セフティキャビネットsシリーズ
参考になった