延長コード 15A×5m

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21345085 品番 延長コード 15A×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソフトタイプ電線の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。

用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です(屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい)。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください(接触不良で発熱する原因となります)。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい(焼損の恐れがあり、火災の原因になります)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
ブロア・掃除機・磨き

差込み口が樹脂製の品が多い中、ソフト素材のままの この商品を敢えて選びました。所有してる一部の電動機具が極性プラグの為、樹脂製では刺さらないからです。 多くの延長コードが有る中で 此方の品は差込み口が拡大表示されてるので非常に助かります。黄・紫・緑を所有してるので今回は赤を選択。 次回購入時も別の色が欲しいので、ピンクやオレンジ等 選択肢を増やして頂きたいです。

対象商品:
21345085
2024-04-20
用途:
作業の電源
製造業

柔らかくキャップも付いているので以前使用していたものより作業性と安全性が上がりました。

対象商品:
21345094
2025-01-29
用途:
電動機材の電源
その他業種

この手の製品の中では安かったですが、問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする