日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨ELB付ドラム 30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21345128
品番
NPW-EK33S
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。
防雨キャップはスプリング式です。
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途
防雨・防塵型ドラム。
コンセント個数
3
コンセント定格
接地2P・15A/125V
電線長さ(m)
30
電線仕様
VCT2.0×3芯
使用場所
屋外用(防雨・防塵型)
特性
アース・温度センサー付