簡単チェンソー目立機匠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21345164 品番簡単チェンソー目立機匠4.0
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切刃とデプスを同時に目立出来ます。
特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。
正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。
角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。
付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。

ヤスリ部外径W(Φmm)4 用途ソーチェーンの目立て。 材質樹脂 電源(V)100 消費電力(W)100 定格時間(分)30
注意
※砥石を軽く当てるだけで押し当てないで下さい。
※強く押し当てるとモーター焼けの原因になります。
※竹切用等、一部研ぐことがで出来ないソーチェンもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする