LEDメーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21345214 品番TM-209M
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:55×130×38 センサ:55×88×25 質量(g)250 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 幅(mm)55 奥行(mm)38 高さ(mm)130 アズワン品番1-1633-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする