アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 検査用品
検体バッグフィルター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21345984
品番
AS206
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ホモジナイズ容量(mL):最大400
材質
2層(ナイロン・低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
190×300
厚さ(μm)
70
型番
AS206
フィルター
付き
フィルター穴径(μm)
250未満
アズワン品番
2-920-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000