キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21346108 品番 AQKU100
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。

用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)224 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装 質量(g)178 備考キャッチャーボール /有 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21346074
2023-06-21
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

軸の色でサイズを覚えているので、工具箱から必要なサイズのものをすぐに取り出せて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする