研究用高純度シリコンウェハー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(inch)2 アズワン品番2-960-02 注文コード21346142 品番2-N-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は寸法・アズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様パーティクル不問、【伝導型】N型 長さ(mm)【OF】17.5±2.5 寸法(inch)2 抵抗値0.1〜100Ω・cm アズワン品番2-960-02 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100 ウェハー厚(μm)280±25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21346142 2-N-1 20820076 - 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン 1枚 9,650 税込10,615 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21346158
2024-02-19
用途:
試験研究用
教育・研究機関

厚さで本品を選びました。大きさが2インチと小さすぎます。厚さ300μ前後、大きさ4インチ程度のものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする