アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
研究用高純度シリコンウェハー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
21346203
品番
4-N-25
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥113,300
販売価格(税別)
¥
103,000
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
【パーティクル】0.3μm・10個以下、【伝導型】N型
長さ(mm)
【OF】32.5±2.5
寸法(inch)
4
抵抗値
0.1〜100Ω・cm
アズワン品番
2-960-56
製造方法
CZ法
位置
【OF】110
方位
【面】100
ウェハー厚(μm)
525±25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000