アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
研究用高純度シリコンウェハー
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法(inch)
2
アズワン品番
2-960-51
注文コード
21346273
品番
2-P-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥179,000
この商品は
寸法・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
【パーティクル】0.3μm・10個以下、【伝導型】2×P型
長さ(mm)
【OF】17.5±2.5
寸法(inch)
2
抵抗値
0.1〜100Ω・cm
アズワン品番
2-960-51
製造方法
CZ法
位置
【OF】110
方位
【面】100
ウェハー厚(μm)
280±25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21346273
2-P-50
33324306
-
研究用高純度シリコンウェハー
アズワン
1箱(25枚)
¥
100,000
税込
¥
110,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です