アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
2・3ポート薬液用電磁弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-973-01
注文コード
21346282
品番
LVM20R3-5B1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
アズワン品番
2-973-01
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
弁構造
ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
使用圧力範囲
-75kPa〜0.3MPa
定格電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
2
接続口径
Rc1/8
弁形式
N.C.
ポート数
2
材質(接液部)
プレート/PEEK、サブプレート/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム/FKM