旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21346589
品番
SL1618
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
特殊鋼
全長(mm)
178
質量(g)
125
対辺寸法(mm)
16×18