旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
丸形両口スパナ(カチオントソウ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21346598
品番
SN1618
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
全長(mm)
6
材質/仕上
特殊鋼/カチオン電着塗装
質量(g)
100
二面幅(mm)
16×18