旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
強力極薄スパナ(センサーナット用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21346659
品番
SST0021
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途
センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
全長(mm)
209.7
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)
187
二面幅(mm)
21