Tenmars
Tenmarsの 環境測定(自然環境/安全環境)
Tenmarsの 騒音計・地震計・振動計
Tenmarsの 騒音計
データロガー騒音計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21346684
品番
TM-103
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,610
販売価格(税別)
¥
45,100
バスケットに入れる
測定レベル範囲(dB)
30〜130
周波数範囲(Hz)
31.5〜8000
精度
±1.5dB(94dB/1kHz時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×32×280
1目盛(℃)
0.1
質量(g)
290
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
1-3460-02