Vita
Vitaの 収納家具
Vitaの リビングチェスト
桐製引出しいっぱいマルチラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
720
色
ライトブラウン
材質
本体:天然木(桐)・桐合板:ラッカー塗装本体:合板:背面、引き出し底
注文コード
21346957
品番
TAN-106-72LBR
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し一杯のマルチに使える桐製ラック
鍵付きだから、大切なものの保管にもピッタリ。便利なコンセント付き
FAX台として、チェストとして、サイドボードとして、、、etc
材質
本体:天然木(桐)・桐合板:ラッカー塗装
本体:合板:背面、引き出し底
用途
ラック、チェスト、棚、収納
幅(mm)
720
色
ライトブラウン
高さ(mm)
830
奥行(mm)
320
天板高さH(mm)
780
天板厚さ(mm)
14
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098