Vita
Vitaの 収納家具
Vitaの リビングチェスト
桐製引出しいっぱいマルチラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1200
色
ライトブラウン
注文コード
21347018
品番
TAN-234-120LBR
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し一杯のマルチに使える桐製ラック
鍵付きだから、大切なものの保管にもピッタリ。便利なコンセント付き
FAX台として、チェストとして、サイドボードとして、、、etc
用途
ラック、チェスト、棚、収納
幅(mm)
1200
色
ライトブラウン
高さ(mm)
830
奥行(mm)
320
段数
7
内寸(mm)
1段目:355×260×30、2段目:200×260×30、3段目:260×260×30、4段目:550×260×30、5・6段目:260×260×90、7段目:260×260×150
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
開き戸:280×290
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
沖縄地方
数量1につき
¥
8,470
/
税込
¥
9,317
離島
数量1につき
¥
10,164
/
税込
¥
11,180