- ズボン 不織布 使い捨て モノタロウ 21347088

 

- ズボン 不織布 使い捨て モノタロウ 21347088
- ズボン 不織布 使い捨て モノタロウ 21347088
- ズボン 不織布 使い捨て モノタロウ 21347088
- ズボン 不織布 使い捨て モノタロウ 21347088
モノタロウ

ズボン 不織布 使い捨て

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1着
サイズL
内容量1着注文コード21347088品番-
お一人様 30点まで
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。

用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)サイズL股下(cm)71~75対応機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20適応胴囲(cm)80~96
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使い捨てのため洗濯不可です。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21347167
2026-03-15
用途: 機械修理時

Lを使用したのですが ウエスト70cmの私でもゴムがかなりきつくいたい
もっと緩くしてもらいたい
やすいのは助かる

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 21347088
2025-05-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

薄くて軽いのでよかったです。安いのが一番いいです。まだ着てみただけですが

2024-08-27
用途: 農作業時
農・林・水産業

他社の物より生地がしっかりしているので良いです。ただ他の方も言っているようにポケットが付いてると良いと思います。価格も考慮してこちらを購入してます。

対象商品 : 21347167
2024-05-28
用途: 軽作業時
サービス業

軽作業時に普段着の上に来ています。
これだと軽い、蒸れない、汚れないの三拍子です。使い捨てと言いながら、結構丈夫です。
ポケットが付いていたら更に良いです。

対象商品 : 21347185
2024-03-18
用途: 介護用
サービス業

尿漏れズボンを洗濯するのが嫌で使い捨てとして購入しました。意外としっかりした作りで数度洗濯してもさほどシワにもならず便利です。数回使って捨てています。

1が参考にしています
対象商品 : 21347167
2023-11-19
用途: 高齢者介護に
卸売・小売業

本来の使用用途とは違うと思います。
「不織布」は雨合羽みたいなビニール系の材質かなーと
心配してましたが
実際は布です(当たり前ですが)脱がせやすく着せやすいです。

2が参考にしています
2024-04-25
用途: 作業時
農・林・水産業

ポケットが無いのが困る。
生地の材質は良いので1つポケットがあると嬉しい

対象商品 : 21347149
2023-12-04
用途: 電気設備のメンテナンス
株式会社パテムエンジニアリングその他業種

普段は、ツナギタイプを着用していますが、作業内容や作業環境によっては、上半身のみまたは、下半身のみに汚れが集中する場合がある為、今回はセパレートタイプで汚れのひどい方だけを着替えることにより経済的になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
防水ですか。
回答:
防水ではございません。
2024-05-09
質問:
ポケットは付いていますか。
回答:
ポケットは付いておりません。
2024-05-09
質問:
同じタイプの上半身用はありますか。
回答:
下記商品になります。
モノタロウ ヤッケ 不織布 使い捨て
https://www.monotaro.com/g/06057228/
2024-05-09

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする