ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21347264 品番 FCI-118
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。

全長(mm)204 質量(g)328 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm)ピアノ線:2.0、鉄線:2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする