KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21347280
品番
FCI-119
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
全長(mm)
223
質量(g)
412
呼び寸法(mm)
220
切断能力(Φmm)
ピアノ線:2.0、鉄線:3.4