KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
ハイグレード ザ・ニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21347289
品番
FCI-206
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
全長(mm)
163
質量(g)
185
呼び寸法(mm)
150
切断能力(Φmm)
硬線:1.8、軟線:2.3