NH-E16 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA 21347350 NH-E16 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA 21347350 NH-E16 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA 21347350 NH-E16 電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA 21347350

電工用薄刃ニッパー(スタンダード)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21347350 品番NH-E16
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。

用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。 全長(mm)150 質量(g)215 刃長(mm)20 呼び寸法(mm)150 刃先形状スタンダード 切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21347350
2024-11-09
用途:
やばい切れ味
製造業

結束バンドやケーブルの切断に使用
多芯ケーブルの皮むきに使用したら軽く当てたつもりが芯線露出
切れすぎて焦るレベルで
おすすめ

対象商品:
21347350
2024-07-11
用途:
電線の切断
建設業・工事業

切れ味は最高に良い。
この切れ味がいつまでもつか楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする