NH-E26 電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA 21347368 NH-E26 電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA 21347368 NH-E26 電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA 21347368 NH-E26 電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA 21347368

電工用薄刃ニッパー(フラット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21347368 品番 NH-E26
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。

用途ケーブルや線材の切断に。 全長(mm)156 質量(g)130 刃長(mm)20 呼び寸法(mm)156 刃先形状フラット 切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、3芯線:2.0、軟銅線:3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする