KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
電工用薄刃ニッパー(フラット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21347377
品番
NH-E27
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
用途
ケーブルや線材の切断に。
全長(mm)
188
質量(g)
215
刃長(mm)
25
呼び寸法(mm)
188
刃先形状
フラット
切断能力(Φmm)
軟鉄線:2.5、3芯線:2.6、軟銅線:3.5