KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの 強力ニッパー
光造形サポート材用ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21347386
品番
UN-E05
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。
小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
用途
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。
全長(mm)
120
質量(g)
48
刃長(mm)
9
呼び寸法(mm)
120
切断能力(Φmm)
UV硬化レジン:1.0