テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの トイレポット
サニタリーポケットボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21347727
品番
DS-239-100-0
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
生理用ナプキンを簡単に取り出せる収納付サニタリーボックス。
用途
サニタリーボックス
材質
ポリプロピレン
質量(g)
900
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×116×393
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770