制電フミンゴFW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21347754 品番 MR-087-793-1
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上。クッション性抜群のジョイント式静電気対策マット。

用途静電マット、ジョイントマット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに 材質塩化ビニール 寸法(mm)75×300 グリーン 質量(g)140 規格中ふちオス
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする