テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
制電フミンゴFW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21347770
品番
MR-087-794-1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上。クッション性抜群のジョイント式静電気対策マット。
用途
静電マット、ジョイントマット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
75×300
色
グリーン
質量(g)
152
規格
中ふちメス
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。