FX制菌クロス(TioTio)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21347788 品番 CL-374-930-8
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

優れた制菌力と抗菌防臭(TioTio加工)を兼ね備えたお掃除クロス。汚れの除去はもちろん拭き残しも少ないので作業性は抜群です。速乾性能にも優れているので、お手入れもラクラク。

用途クロス 材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン 寸法(mm)300×400 区分新品 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

制菌力と抗菌防臭の効果を備えた清掃用クロスのご紹介
この動画は、1人が参考にしています。
FX制菌クロスTioTio 拭き残り比較
「FX制菌クロスTioTio」速乾性能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62963785
2021-03-12
用途:
机上拭き
製造業

汚れ落ちは従来品とほぼ同等。
マイクロファイバーにスポンジを混ぜたような感触で
しっかり吸水してくれます。
多数の穴があり乾燥が速いので
うっかり作業着のポケットに入れたままでもポケットがあまり濡れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする