テラモト
テラモトの ウエス
テラモトの マイクロファイバーウエス
FX制菌クロス(TioTio)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21347797
品番
CL-374-940-4
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
優れた制菌力と抗菌防臭を兼ね備えたお掃除クロス。汚れの除去はもちろん、清掃時の拭き残しやクロスずれがなく作業制度の向上と作業時間の短縮を実現します!
色
茶
寸法(mm)
200×300
区分
新品
用途
マイクロファイバークロス
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770