テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの 雑巾・クロス・ふきん
使い分けができる番号付きぞうきん36枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
21347849
品番
CE-990-036-0
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
使用した面がわかりやすく、使い分けにも便利な番号付きぞうきん
用途
ぞうきん
材質
綿
寸法(mm)
200×300
色
白
質量(g)
1枚:26
繰り返し・詰め替え
対応