CL-840-091-3 FF床ホーキα テラモト 21347946 CL-840-091-3 FF床ホーキα テラモト 21347946 CL-840-091-3 FF床ホーキα テラモト 21347946

FF床ホーキα

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21347946 品番 CL-840-091-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

継柄タイプのコンパクトに収納可能な床ほうきです。

用途床清掃用品 材質ヘッド:PP毛:PET100% 長さ(mm)1395 幅(mm)450 ブルー 質量(g)605 規格45本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
組み立て後、再度分解はできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする