CL-841-190-5 FF床ホーキα テラモト 21347980 CL-841-190-5 FF床ホーキα テラモト 21347980

FF床ホーキα

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21347980 品番 CL-841-190-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

継柄タイプのコンパクトに収納可能な床ほうきです。

用途床清掃用品 材質ヘッド:PP毛:PET100% 幅(mm)300 イエロー 質量(g)115 規格30スペア 繰り返し・詰め替え対応
注意
組み立て後、再度分解はできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする