STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350062 品番 STM-100VS S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)73×73(70×70) 取付高(mm)144 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 質量(kg)1.16 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)35 軸径T(mm)12 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)50.4 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
エンジンテストベンチの移動用
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリング入りなので一人で楽に移動できました。安い物はベアリングが入ってなかったのでベアリング入りにして良かったです。

2025-12-11
用途:
荷物台車のキャスター交換

取付穴の間隔が探していたもの同じで助かりました。。

2024-11-27
用途:
台車用に

思っていた以上にしっかりしていて、静かに良く転がります。
ストッパーしっかり止まります。

対象商品:
06860052
2023-09-20
用途:
棚用キャスター
株式会社キュアドリーム 様 (その他業種)

木製棚用キャスターと使用しています。使用したばかりなので強度などは分かりませんが使い勝手が良いです。

対象商品:
06860052
2023-09-14
用途:
製作した機器のオプションに
製造業

転がりも良く、この機能でこの価格は助かります。ストッパの赤ボタンは暗めの現場でも視認性が良いと好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
06860052
2022-06-20
用途:
台車の車

しっかりとして、動きもスムーズです。ベアリングにグリースも入っていました。
タイヤ交換(アルミホイールごと)出来るのもよいです。

1人が参考にしています
2025-06-10
用途:
台車のキャスター
まえかわ鉄工 様 (建設業・工事業)

ストッパーレバーが少し小さく思う、足掛け部分をもう少し広く改善できないでしょうか

対象商品:
06860052
2022-08-02
用途:
作業台の移動
農・林・水産業

走行時の、振動が少なく回転がスムースであり良好です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする