STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350078 品番 STM-100VS W-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)73×73(70×70) 取付高(mm)144 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 質量(kg)1.17 質量(g)1260 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 偏心E(mm)35 軸径T(mm)12 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)50.4 旋回半径R(mm)115 取付穴径P(Φmm)10.5 最大許容荷重(N[kgf])1200[122] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様W-3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07013727
2024-01-11
用途:
重量台車
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

加重が大きくかかっても軽快に動く。他社製品よりいいかも

対象商品:
07013727
2019-12-24
用途:
物を運ぶ台車
建設業・工事業

このメーカーは、初めて使用しました。とても良い感じでした

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07013693
2018-09-10
用途:
業務用音響機器ラック移動用
NEXT 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

言わば、デファクトスタンダードですから替わるものがありません。移動時の静粛性、耐久性は申し分ありません。今後も使い続けると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07013711
2018-09-07
用途:
運搬用台車
岡田鉄工株式会社 様

問題無く使用出来ました。
強度的にも十分で安く購入出来て助かりました。

対象商品:
07013727
2017-05-19
用途:
球場のバックネットゲージの修理
西村 信彦 様 (建設業・工事業)

修理に使用し、取り付けが簡単に行えて満足しています。

対象商品:
21350078
2016-05-14
用途:
工具用カ-ト
自動車・二輪車・自転車関連業

工具カ-トには十分すぎるくらいの品物です。快適に使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする