プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350105 品番 STC-100VS S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)30 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)50.4 旋回半径R(mm)98 取付穴径P(Φmm)10.5 最大許容荷重(N[kgf])1200[122] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様S-2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする