STC-100VN S-2 STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン 21350132 STC-100VN S-2 STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン 21350132

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21350132 品番 STC-100VN S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車輪の回転のみをロックするキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)30 車軸径(mm)12 始動力(daN)21.6 旋回始動力(daN)50.4 旋回半径R(mm)98 取付穴径P(Φmm)10.5 最大許容荷重(N[kgf])1200[122] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様S-2
注意
※2014年11月より「STC-75EM S-1」は仕様変更となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
部品の移動
まえかわ鉄工 様 (建設業・工事業)

小さいけどしっかり動くストッパのレバーがもう少し大きくてもいいかも

対象商品:
06859991
2024-07-03
用途:
カーゴに取り付け
シチズンTIC株式会社 様

回転が良く使いやすく、接地具合も良かった。ストッパーの効きも良い。

対象商品:
06859964
2024-03-08
用途:
什器の下に使用します
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

思ったより頑丈なので、ストッパー付きと無しを2個ずつ付けて心配なく使えそうです

対象商品:
06859946
2022-09-08
用途:
台車の車輪として

しっかりとした作りでしばらく使っても壊れなさそうです。

対象商品:
06859964
2021-10-27
用途:
プラダンケース用キャスター

価格の安いキャスターを装着して使用したところ、
1回の使用で真っすぐ走らなくなったため、
ナンシン製STC-75EMS-1を使用したところ、
不具合なく使用できている。

対象商品:
06859946
2021-05-11
用途:
引き出し下に。
卸売・小売業

丈夫でつけ易く引き出しの開閉、移動が格段と便利になりました。

対象商品:
06859964
2020-08-16
用途:
移動工具棚用のキャスターに

このメーカー、このシリーズのキャスターは様々な用途で常用しています。
STC-75EM S-1は耐荷重60daN、車輪径75、ストッパー付きで、重めの荷重に耐え、転がり抵抗が少なく、きちんど停められるという点で選択。あと、やはり安いのがありがたいです。全く問題なく、満足しています。

対象商品:
06859991
2020-08-29
用途:
台車のキャスター交換
辻村農園 様 (農・林・水産業)

今まで使用していたキャスターが劣化したので
使い勝手がいいようにサイズアップして更新しました。
ストッパーも楽で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする