ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 専門診療・科目別
ハクゾウメディカルの 産婦人科用品
ハクゾウメディカルの ベビーケア用品
潤綿エレファナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
21351112
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬液を含ませたコットンで、身体の清浄・清拭に使用できる洗浄綿です。
用途
授乳時の乳首・乳房に。おしり拭きや局部の清拭に。お口や目のまわりに。手指の清拭に。
仕様
2折
成分
ベンザルコニウム塩化物液0.01%、医療脱脂綿
寸法(cm)
7.5×7.5
医薬品医療機器等法
医薬部外品