モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21351697
品番
MBP-CL2400TS
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
支柱の高さ(mm)
2400
タイプ
300kg、500kg中量ラック
質量(kg)
13
塗装色
ホワイトグレー
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
支柱2本、ベース×2個
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません