トラッカーズプロ クリスタルマジック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(550g) 注文コード21352178 品番592014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非鏡面金属パーツの汚れ落し、下地処理におすすめです!

用途金属パーツの研磨・ガラスの油膜・ウロコの除去 成分研磨剤・界面活性剤 形状ねり状 内容量(g)550
注意
※本製品は下地処理を目的として粗目の特殊コンパウンドが含有されています。鏡面処理されている金属やメッキ、アルミホイール等へのご使用はお控えください。※クリスタルマジックリミテッドとは違う商品です!

商品説明動画

クリスタルマジックのご紹介
この動画は、5人が参考にしています。
592014 クリスタル マジック
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21352178
2019-10-28
用途:
トラック洗車
製造業

トラックの、ステンレス、アルミピカピカになります。錆びを落とすのも、楽にできます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする