MPY-10 ユニオンワイ モノタロウ 21355285

モノタロウ

ユニオンワイ

(37件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード21355285品番MPY-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途エア配管に。適合チューブ外径(Φmm)10寸法M(mm)36.5寸法N(mm)36形状ユニオンワイ流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21355285MPY-1052884844MPY-10MPY-10 ユニオンワイ モノタロウ 52884844ユニオンワイモノタロウ1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09964525
2021-01-23
用途: エアー配管

常時電源を入れたエアーコンプレッサーにつなぎこのパーツで分岐し2つの電磁バルブに接続しています。エアー機器を使用していないときにコンプレッサーの起動を聞いたことがないので、エアー漏れがまったくない優秀なパーツです。

対象商品 : 09964534
2020-09-17
用途: エアサス排気
その他業種

エアサスの排気を2つから一つにするのに購入。実店舗で買うよりかなり安く買えます。モノタロウは一生使っていきます。

対象商品 : 21355285
2020-03-12
用途: エアー使用機器の増設
ヴィラジュ ニシムラ

機械の増設に伴い、エアーの接続口を増やす必要があり、今までは、鉄製の分岐カプラを使用していましたが、分岐後の分岐の為、ぶら下がって軽いものをと思い購入しました。3ヶ月たっていますが、エアー漏れなく使えています。

対象商品 : 09964534
2020-05-20
用途: ドレン配管用
近畿エア・テクノス株式会社

P社の品と変わらず安いので此方にしました 耐久性についてはこれから使用後 感想します

対象商品 : 09964534
2020-03-25
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

抜き差しがメーカー物と比べるとちょっと固くて抜きにくいが
メーカー物と大した差はないから
安くていい

対象商品 : 21355285
2019-12-14
用途: エアー使用機器の増設
ヴィラジュ ニシムラ

チューブポリウレタン製と同時に買いました。接続後、エアー漏れの問題もなく使えています。引っぱっても抜けませんので安心して使っています。

対象商品 : 21355276
2019-11-03
用途: 機械の機能増設時
チョコカンパニー 竹中

エアーを2か所分けたいために購入しました。
取り付けた後のエアー漏れも無く安心して使えそうです。

対象商品 : 09964534
2019-05-07
用途: 二つの真空チャンバーを一台の真空ポンプで使用するため

思い通り、真空ポンプを共用することで便利に使用できるようにました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする