三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
遠方手動操作式断路器
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21357823
品番
DV-RA 7.2KV/3.6KV 600A HONTAI
参考基準価格(税別)
¥147,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
定格電流(A)
600
質量(kg)
15
定格電圧(V)
7.2/3.6k
構造
三極単投(3P1T)
準拠規格
JEC-2310
定格インパルス耐電圧(kV)
60
操作方向
左右共用
短時間耐電流(kA-秒)
20-2