三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の ヒューズ
PL形 ヒューズリンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21358128
品番
PL-G LINK 3.6/7.2KV T1A
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
定格電流(A)
T1
定格電圧(V)
3.6/7.2k
定格インパルス耐電圧(kV)
60(ヒューズホルダ)
定格遮断電流(kA)
40
使用場所
屋内用