画像準備中

零相電圧検出器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21358672 品番MPD-3 134PHA 50/60HZ 1M
参考基準価格(税別)¥121,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
構成MPD-3C形高圧コンデンサ/エポキシ樹脂碍子形(保護キャップ付)250pF×3相分、MPD-3T形トランス箱/×1台、MPD-3W形専用シールド線/各コンデンサ間リード線長さ0.3m・コンデンサ〜トランス箱間リード線長さ1m 使用場所屋内 質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1 耐電圧(商用周波数)高圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間 定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え) 定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90° 定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV) 雷インパルス耐電圧高圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括〜取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする