三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
零相変流器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21358697
品番
MZT-53 PG168-L01 50/60HZ 200A
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
貫通穴径(Φmm)
(零相変流器貫通形)53
質量(kg)
0.66
周波数(Hz)
50/60(共用)
定格電圧(V)
6600
定格電流(A)
200
内径(Φmm)
-