三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
零相変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
600
注文コード
21358742
品番
MZT-77D 094PHA 50/60HZ 600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,200
この商品は
定格電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
貫通穴径(Φmm)
-
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60(共用)
定格電圧(V)
6600
定格電流(A)
600
内径(Φmm)
77