※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FREQROL-E800シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
0.1(ND)
注文コード
21359338
品番
FR-E820S-0.1K-1
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
電圧(V)
単相200
保護構造
開放型(IP20)
表面処理
基板コーティング:なし、導体メッキ:なし
出力電圧(V)
3相200〜240
出力定格電流(標準)(A)
0.8(0.8)[ND]
出力定格容量(kVA)
0.3(ND)
定格入力交流電圧(V)
単相200〜240(50/60Hz)
適合モータ容量(kW)
0.1(ND)
冷却方式
自冷
出力過負荷電流定格
150% 60s, 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃[ND]
定格出力電圧(V)
3相200〜240
周波数許容範囲(%)
±5