※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FREQROL-E800シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
1.5(LD)、0.75(ND)
注文コード
21359365
品番
FR-E840-0.75K-1
参考基準価格(税別)
¥174,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
電圧(V)
三相400
保護構造
開放型(IP20)
表面処理
基板コーティング:なし、導体メッキ:なし
出力電圧(V)
3相380〜480
出力定格電流(標準)(A)
3.5(3)[LD]、2.6(2.2)[ND]
出力定格容量(kVA)
2.7(LD)、2(ND)
定格入力交流電圧(V)
3相380〜480V 50Hz/60Hz(DC537〜679V)
適合モータ容量(kW)
1.5(LD)、0.75(ND)
冷却方式
自冷
出力過負荷電流定格
120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[LD]、150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[ND]
定格出力電圧(V)
3相380〜480
周波数許容範囲(%)
±5