※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FREQROL-E800シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
2.2(LD)、1.5(ND)
注文コード
21359374
品番
FR-E840-1.5K-1
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
電圧(V)
三相400
保護構造
開放型(IP20)
表面処理
基板コーティング:なし、導体メッキ:なし
出力電圧(V)
3相380〜480
出力定格電流(標準)(A)
5.5(4.7)[LD]、4(3.8)[ND]
出力定格容量(kVA)
4.2(LD)、3(ND)
定格入力交流電圧(V)
3相380〜480V 50Hz/60Hz(DC537〜679V)
適合モータ容量(kW)
2.2(LD)、1.5(ND)
冷却方式
強制風冷
出力過負荷電流定格
120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[LD]、150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[ND]
定格出力電圧(V)
3相380〜480
周波数許容範囲(%)
±5