※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータ FREQROL-E800シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)3(LD)、2.2(ND) 注文コード21359390 品番FR-E840-2.2K-1
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は適合モータ容量など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.8 電圧(V)三相400 保護構造開放型(IP20) 表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし 出力電圧(V)3相380〜480 出力定格電流(標準)(A)6.9(5.9)[LD]、6(5.4)[ND] 出力定格容量(kVA)5.3(LD)、4.6(ND) 定格入力交流電圧(V)3相380〜480V 50Hz/60Hz(DC537〜679V) 適合モータ容量(kW)3(LD)、2.2(ND) 冷却方式強制風冷 出力過負荷電流定格120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[LD]、150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50 ℃[ND] 定格出力電圧(V)3相380〜480 周波数許容範囲(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする